Exécution:
Couleur du produit: Noir
Faible effet de reprise
Longueur totale: 300 m
Largeur totale: 120 mm
Réinscriptible par impression par transfert thermique
Description:
Le support étiquettes 3M 7848 est un film adhésif support double couche argent sur noir mat, de spécialité gravable au rayon laser. Le principe repose sur la vaporisation d'une couche supérieure qui laisse apparaître une image inversée.
Caractéristique(s):
Excellente durabilité pour des applications à la fois en intérieur et extérieur.
Excellente résistance chimique et aux environnements sévères en général
Très bonne adhésion sur des surfaces difficiles à coller
Résistance à haute température (jusquà 120°C)
Remarque(s):
Pour les applications exigeant une grande résistance aux températures élevées
Pour le collage sur des supports structurés, à haute et basse énergie
Pour le collage autour des coins, des bords et des formes
La gravure au laser permet une grande résistance aux intempéries et au vieillissement