Support d'étiquette imprimable par transfert thermique 3M™ 3929, Blanc, 152 mm x 300 m

Réf.: 7000032795
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032795
EAN / GTIN 04001895964558
Réf. fabricant 7000032795

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Faible effet de reprise
Résistant aux hautes températures
Réinscriptible par impression par transfert thermique
Résistant à l'eau

Description:

L'étiquetage dans des environnements chauds jusqu'à 300 ° C ne pose aucun problème pour nos films acrylate hautes performances. Le film blanc mat accompagne de manière fiable les processus à forte intensité de chaleur, par exemple dans le marquage des circuits imprimés ou de l'acier. Ils conviennent aux surfaces lisses, structurées et revêtues de poudre ainsi qu'aux surfaces à haute et basse énergie et aux coins, bords et formes. Le capot de protection siliconé des deux côtés permet une moindre adhérence en cas de fuite d'adhésif. Il peut être imprimé à l'aide de l'impression de base et réécrit à l'aide de l'impression par transfert thermique. Par rapport aux 3922 et 3922DSL, l'application de l'adhésif est plus épaisse.

Caractéristique(s):

Imprimable par transfert thermique, sérigraphie, typographie, flexographie
Très bonne résistance aux intempéries
Résistance à la température de -40°C à +300°C
Reconnu par UL et CSA
Utilisation sûre à des températures élevées
Transmission sûre

Remarque(s):

pour une utilisation en cas d'exigences élevées en matière de température, par exemple dans l'industrie des circuits imprimés, de l'acier ou de l'automobile
Pour le collage autour des coins et des bords
Pour les surfaces lisses, structurées et peintes à la poudre, ainsi que pour les surfaces à haute et basse énergie

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop