3M™ Ressort à force Constante P66 pour raccordements sans soudure. 10 par boîte.

Réf.: 7000032611
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000032611
    EAN / GTIN 04001895569227
    Réf. fabricant 7000032611

    Description

    Exécution:

    Facile à installer
    Alliage inoxydable
    Plage d'application élevée
    Largeur totale: 20 mm

    Description:

    Le ressort à force constante 3M™ est conçu pour les applications de mise à la terre. Le ressort applique une pression radiale uniforme sur le câble lorsqu'il est enroulé sur l'âme du câble ou sur le diamètre extérieur.

    Caractéristique(s):

    Exerce une pression radiale uniforme sur le câble
    Pour la mise à la terre
    Convient pour une utilisation sur des gaines de câbles en plomb et en aluminium, des rubans adhésifs ou des fils pour le blindage de câbles et des fils d'armature en acier ou en aluminium
    Raccord sans soudure
    Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

    Remarque(s):

    Utilisé pour la réalisation d'accessoires de câbles basse et moyenne tension
    Prise d'écran émise à la terre