Exécution:
Facile à installer
Alliage inoxydable
Plage d'application élevée
Largeur totale: 6 mm
Description:
Le ressort à force constante 3M™ est conçu pour les applications de mise à la terre. Le ressort applique une pression radiale uniforme sur le câble lorsqu'il est enroulé sur l'âme du câble ou sur le diamètre extérieur.
Caractéristique(s):
Exerce une pression radiale uniforme sur le câble
Pour la mise à la terre
Convient pour une utilisation sur des gaines de câbles en plomb et en aluminium, des rubans adhésifs ou des fils pour le blindage de câbles et des fils d'armature en acier ou en aluminium
Raccord sans soudure
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Remarque(s):
Utilisé pour la réalisation d'accessoires de câbles basse et moyenne tension
Prise d'écran émise à la terre