• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Sur lunettes 2802

Réf.: 7000032494
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032494
EAN / GTIN 04046719305766
Réf. fabricant 7000032494
Article hors catalogue L01110 179

Description

Exécution:

Lunettes classiques pour visiteurs;Très bon rapport qualité/prix;Les branches droites, plates et réglables en longueur offrent une très bonne compatibilité avec les coquilles antibruit 3M™;Permettent le port par-dessus des lunettes correctrices;Inclinaison de l'écran et longueur des branches réglables pour un ajustement optimal.
Longueur de la branche réglable sur 4 niveaux et inclinaison de l'écran ajustable;Extrémités de la branche souples et étroites;Design compact
Tenue sûre des lunettes de protection;Confort de port accru;Permet le port par-dessus des lunettes correctrices.
Longueur de l'arceau réglable en 4 positions et inclinaison du disque adaptable
Design compact

Description:

Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont nos surlunettes de sécurité, dotées d'optiques inclinables et de quatre longueurs de branches profilées. Notre optique en polycarbonate résistante est dotée d'un revêtement antirayure.

Caractéristique(s):

Gamme de surlunettes Over The Glass (OTG), conçues pour s'adapter à la plupart des verres correcteurs
Une excellente couverture et un bon champ de vision, combinés à un haut niveau de protection contre les chocs
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Quatre longueurs de branches réglables assurent un ajustement optimal
Filtre d'optique vert IR 5 disponible, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Remarque(s):

Surlunettes avec protection contre la soudure IR5 UV, AS, polycarbonate, vert
Utilisation en laboratoire - industrie chimique, pharmaceutique, domaine médical
Travaux mécaniques