Exécution:
Sécurité et confort
Les verres en polycarbonate offrent une résistance élevée aux chocs
Inclinaison de fenêtre réglable individuellement
Longueur de branche réglable
Les verres sans Enduction empêchent la formation de buée
Description:
Les surlunettes de sécurité 3M™ série 2800 sont nos surlunettes de sécurité, dotées d'optiques inclinables et de quatre longueurs de branches profilées. Notre optique en polycarbonate résistante est dotée d'un revêtement antirayure.
Caractéristique(s):
Gamme de surlunettes Over The Glass (OTG), conçues pour s'adapter à la plupart des verres correcteurs
Une excellente couverture et un bon champ de vision, combinés à un haut niveau de protection contre les chocs
Les branches réglables permettent à l'utilisateur de régler l'optique, pour une meilleure adaptation aux formes du visage et à la position des lunettes
Quatre longueurs de branches réglables assurent un ajustement optimal
Filtre d'optique vert IR 5 disponible, utilisées dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal
Remarque(s):
Surverres avec protection de soudage IR5 UV, AS, polycarbonate, vert
Applications de laboratoire - industrie chimique, pharmacie, secteur médical
Travaux mécaniques