• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antibuée, optique en acétate transparent, 2890A, 10/boîte

Réf.: 7000032481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032481
EAN / GTIN 04046719302062
Réf. fabricant 7000032481

Description

Exécution:

Compatibilité avec les demi-masques
Des rainures latérales permettent de porter des lunettes correctrices.
Bandeau large et facilement ajustable

Description:

Les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunette-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large en nylon, pour un ajustage facile.

Caractéristique(s):

Gamme de lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz
Conception d'optiques cylindriques incurvées, pour un champ de vision horizontal optimal
Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)
Large zone nasale souple, pour une adaptation aux demi-masques respiratoires
GG2895S avec filtre IR 5 utilisé dans le cadre du soudage au gaz et de la coupe du métal

Remarque(s):

travaux mécaniques