Exécution:
Couleur du produit: Noir
Polyoléfine réticulée par rayonnement
Longueur totale: 1200 mm
Sans halogène
Adapté aux câbles basse et moyenne tension
Description:
La gaine thermorétractable HDCW 3M™ est conçue pour réparer rapidement les gaines de câbles endommagées. Ce manchon enveloppant peut être utilisé comme matériau d’isolation sur les câbles et les épissures à tension maximale de 1000 V et comme matériau de réparation de gaine sur les câbles à tension maximale de 35 kV. La construction en polyoléfine réticulée comprend un adhésif résistant à l'humidité.
Caractéristique(s):
Excellente protection contre les effets mécaniques
Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
Pour les applications à 35 kV
Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Conforme à la RoHS
Remarque(s):
Pour la réparation de gaines de câbles endommagées