3M™ HDCW 140/40-500 manchette de réparation ø 40mm - 140mm noire 500mm

Réf.: 7000032375
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Manchon de câble

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000032375
    EAN / GTIN 54046719067140
    Réf. fabricant 7000032375

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Polyoléfine réticulée par rayonnement
    Longueur totale: 500 mm
    Sans halogène
    Adapté aux câbles basse et moyenne tension

    Description:

    Les fourreaux thermorétractables 3M™ Scotch™ HDCW sont conçus pour reconstituer des gaines de câbles endommagées. Ils peuvent également être utilisés en tant que jonction ou protection contre la corrosion de câbles neufs.

    Caractéristique(s):

    Excellente protection contre les effets mécaniques
    Excellente protection contre la corrosion lorsque les câbles ne sont pas endommagés
    Pour les applications à 35 kV
    Fabriqué en polyoléfine réticulée revêtue d'adhésif
    Le manchon à paroi épaisse est robuste et fiable
    Certifié ANSI et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
    Conforme à la RoHS

    Remarque(s):

    Pour la réparation de gaines de câbles endommagées