• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse alvéolée Extra Life - Longue durée de vie 3M™ Finesse-it™ , 135 mm

Réf.: 7000032251
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032251
EAN / GTIN 04001895858062
Réf. fabricant 7000032251

Description

Exécution:

Dos fermeture auto-agrippantes (Hookit™)
Surface structurée
Construction en mousse souple/structure à picots (brevetée)
Meilleure sécurité du processus
Economise du temps et de l'argent

Description:

Les mousses 3M™ Finesse-it™ sont conçues pour être utilisées avec les liquides 3M™ Finesse-it™. Fixez-les aux lustreuses et ponceuses orbitales rotatives à vitesse variable pour une finition douce et homogène sur le bois et les revêtements pour l'automobile, la marine et l'aéronautique.

Caractéristique(s):

Créez des surfaces douces et sans heurts avant d'appliquer les liquides 3M™ Finesse-it™.
Obtenez une finition satinée, semi ou très brillante pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale
Réparez les enduits sans les repeindre
La face alvéolée assure une bonne surface de contact tout en limitant la production de chaleur
Mousse polyester extrêmement stable avec une très bonne résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la déchirure
Durée de vie plus élevée
Polissage confortable sur les bords et les courbes étroites
Longue durée de vie
Amélioration de la qualité
Consommation réduite de pâte à polir
Remplacement rapide et facile du dos auto-agrippantes

Remarque(s):

Utilisez-les avec les liquides 3M™ Finesse-it™ pour une finition professionnelle pour le bois, l'automobile, la marine et les enduits utilisés dans l'aérospatiale