Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, alvéolée, verte, 75 mm, 4 pièces / petit paquet

Réf.: 7000032139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Eponge à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000032139
    EAN / GTIN 04046719179596
    Réf. fabricant 7000032139
    Article hors catalogue L51710 258

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Vert
    Travail plus rapide et plus propre grâce à la conception en mousse qui absorbe le polissage en toute sécurité
    Petit diamètre (déjà à partir de 3 pouces) pour une grande précision dans les zones étroites ou petites

    Description:

    Utilisez les tampons de traitement en mousse 3M™ Perfect‐It™ afin d’affiner les rayures de ponçage et de ralentir le lustrage et le satinage pour des performances optimales à chaque étape du processus de traitement. Utilisez-les dans le cadre de notre système de finition de peinture 3M™ Perfect‐It™ pour un lustrage plus efficace et des résultats finaux améliorés.

    Caractéristique(s):

    Effectuez des remplacements rapides à l’aide des systèmes d’attache Hookit™ et Quick Connect 3M
    Évitez les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres grâce à la conception en mousse qui retient le liquide de lustrage
    Diamètres de 3” seulement pour plus de précision dans les espaces restreints ou les milieux confinés.
    Produit central dans le procédé de polissage et lustrage par code couleur 3M