• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™ lisse, verte, 150 mm, 2 pièces / petit paquet

Réf.: 7000032137
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032137
EAN / GTIN 04046719179619
Réf. fabricant 7000032137
Article hors catalogue L51710 270

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Travail plus rapide et plus propre grâce à la conception en mousse qui absorbe le polissage en toute sécurité
Petit diamètre (déjà à partir de 3 pouces) pour une grande précision dans les zones étroites ou petites

Description:

Utilisez les tampons de traitement en mousse 3M™ Perfect‐It™ afin d’affiner les rayures de ponçage et de ralentir le lustrage et le satinage pour des performances optimales à chaque étape du processus de traitement. Utilisez-les dans le cadre de notre système de finition de peinture 3M™ Perfect‐It™ pour un lustrage plus efficace et des résultats finaux améliorés.

Caractéristique(s):

Effectuez des remplacements rapides à l’aide des systèmes d’attache Hookit™ et Quick Connect 3M
Évitez les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres grâce à la conception en mousse qui retient le liquide de lustrage
Diamètres de 3” seulement pour plus de précision dans les espaces restreints ou les milieux confinés.
Produit central dans le procédé de polissage et lustrage par code couleur 3M