• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse de polissage anti-hologramme 3M™ Ultrafina™ SE, bouton, bleu, ø 150 mm, 2 pièces / petit paquet

Réf.: 7000032123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000032123
EAN / GTIN 04046719061358
Réf. fabricant 7000032123
Article hors catalogue L51710 903

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Pour éliminer les traces de tourbillon et appliquer des finitions brillantes
Structure gaufrée offrant une bonne surface de contact et une bonne absorption du polissage

Description:

Notre tampon de lustrage ultra fin 3M™ Perfect‐It™ permet d’éliminer les marques en spirale des surfaces peintes, même sur les voitures de couleur sombre. Doté d’une conception faciale gaufrée unique qui retient le liquide de lustrage, ce tampon applique le lustrage uniformément sans excès qui pourrait causer des ondulations sur la finition.

Caractéristique(s):

Bénéficiez d’une brillance élevée sur des finitions de peinture de couleur sombre
Utilisé pour éliminer les marques en spirale et appliquer des finitions haute brillance
La face gaufrée fournit une surface de contact suffisante tout en retenant le liquide de lustrage
Idéal avec le liquide de lustrage ultra fin SE 3M™ Perfect‐It™