Exécution:
Couleur du produit: Rouge
Matériau isolant polyoléfinique, avec un revêtement adhésif thermofusible interne
Longueur totale: 30.48 mm
Tension maximale 600 V.
Le courant maximal correspond à la section transversale du conducteur
Description:
Connecteurs à sertir thermorétractables pour des connexions électriques parfaites et une protection efficace contre l'humidité.
Caractéristique(s):
Le connecteur sans soudure est en cuivre étamé
Matériau isolant en polyoléfine, avec un revêtement intérieur en adhésif thermofusible
Température d'utilisation maximale 105°C
Tension maximale de 600 V
Courant maximal correspondant à la section du conducteur
Remarque(s):
Offre un scellement résistant à l'eau, au sel et à d'autres contaminants lorsqu'il est rétréci