Exécution:
Marquable
Résistant à la température et aux intempéries
Longueur totale : 2.43 m
Largeur totale : 19 mm
Description:
Le rouleau de recharge de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™ SDR est un rouleau de recharge pour le dévidoir de ruban marqueur de fils 3M™ ScotchCode™, et est disponible sous forme de chiffres, de lettres ou de symboles individuels.
Caractéristique(s):
Rouleau de recharge pour distributeur de ruban de marquage de câble 3M™ ScotchCode™ STD
Imprimé avec des caractères faciles à lire
L'adhésif polyester fin et adaptable résiste aux revêtements, aux huiles, aux solvants et à l'eau.
Conforme aux méthodes de test normalisées ASTM D-1000 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Remarque(s):
Pour le marquage des câbles et des conducteurs
Pour les téléviseurs, les systèmes d'alarme, les systèmes d'arrosage, les prises, les tuyaux d'arrosage, les systèmes d'alarme de voiture, les tuyaux, les aérations, les clubs de golf, etc.