Exécution:
Caoutchouc de silicone très élastique
Installation facile, aucun outil nécessaire
longueur totale : 203.2 mm
Étanche, conforme aux exigences de la norme ANSI C 119.1
Haute élasticité
Description:
Les isolateurs en silicone rétractables à froid 3M™ série 8440 sont fabriqués en caoutchouc de silicone hautement élastique et sont utilisés à la fois pour l'isolation électrique des câbles polymères ou isolés en caoutchouc jusqu'à 1 kV et pour la protection et l'étanchéité des applications non électriques. Ils protègent également de manière fiable les connexions entre les câbles de diamètres différents.
Caractéristique(s):
Caoutchouc silicone très élastique
Montage facile ne nécessitant aucun outil
Plage de température d'application de -55° à 260 °C
Étanche, répond aux exigences de la norme ANSI C 119.1
Résistant aux acides, aux bases, à l'ozone et aux rayons UV
Auto-extinguible
Résistance au vieillissement
Résistant à l'humidité
Résiste aux acides et aux bases, à l'ozone et aux rayons UV.
Remarque(s):
Pour l'isolation électrique jusqu'à 1kV, la réparation de gaines de câbles ainsi que la protection et l'étanchéité d'applications non électriques