Connecteur autodénudant 3M™ Scotchlok™ 314

Réf.: 7000031482
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 1000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000031482
    EAN / GTIN 50054007092310
    Réf. fabricant 7000031482
    Article hors catalogue L01310 1649

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bleu
    Manipulation rapide et facile – pliez-le simplement sans dénuder ni tordre le fil.
    Certifié UL, CSA
    Utilisation dans des environnements secs

    Description:

    Le connecteur électrique Pigtail 3M™ Scotchlok™ 314 IDC est autodénudant, ignifuge et résistant à l'humidité, avec un contact spécial en U qui permet d'effectuer un raccordement électrique rapide et fiable.

    Caractéristique(s):

    Le contact unique ″U″ garantit une connexion électrique fiable jusqu'à 600 V.
    Utilisation rapide et sans effort par simple fermeture sans dénudage ni torsion du fil.
    Listé UL, certifié VDE, testé IEC 60998-3-2
    Résiste à l'humidité dans les applications en milieu humide lorsqu'il est utilisé avec un boîtier de distribution.
    Protection contre l'humidité IPX8
    Résiste à des températures allant jusqu'à 105°C

    Remarque(s):

    Pour la mise en faisceau, le codage couleur et le marquage