Scotch® Super 88 Ruban PVC isolant électrique noir 38mm x 33m

Réf.: 7000031459
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000031459
EAN / GTIN 00054007103493
Réf. fabricant 7000031459
Article hors catalogue L01310 927

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Large utilisation de la température. Reste élastique et malléable à des températures ambiantes de -18°C à 90°C selon VDE.
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 38 mm
Ignifugé selon la norme UL 510

Description:

Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 88 est un ruban isolant en PVC de haute qualité supportant toutes les conditions climatiques. Ce ruban électrique est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra-fort assurant une protection mécanique et électrique étanche tout en prenant un minimum de place.

Caractéristique(s):

La combinaison d'un adhésif caoutchouc-résine sensible à la pression et d'un support en PVC élastique offre une excellente protection électrique et mécanique.
Ruban isolant en PVC de première qualité résistant aux intempéries
Offre une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité dans un volume minimal
Certifié UL, CSA et VDE
Convient pour une plage de températures de -18 à 105 °C.

Remarque(s):

Isolation électrique pour applications jusqu'à 1 kV
Isolation de câbles, de conduites, de raccords et de connecteurs
Enroulement de câbles et de dérivations
Réparation d'isolations endommagées
Réparation de gaine de câble
Protection contre les influences extérieures, comme les rayons UV, les bases, l'humidité, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop