Exécution:
Facile à connecter
Interface entre systèmes de positionnement
Longueur totale: 3.66 m
longueur 3,65 m
Compatible avec les systèmes de positionnement 2210, 2550, 2273, 2573, 2250M, 2250, 2220M, 2273M.
Description:
Compatible avec tous les émetteurs, récepteurs ou coupleurs Dynatel : Longueur de 3,7 m
Caractéristique(s):
Permet de coupler des tuyaux de grand diamètre, des faisceaux de câbles et plus encore avec des trackings RF.
Aide à la localisation des installations souterraines
Le dispositif est résistant à l'eau et à une immersion de courte durée
Convient pour une plage de températures de -20 à 50 °C
Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE
Avec poche
Remarque(s):
Localização de redes subterrâneas