Scotch® Ruban De Blindage Électrique 24-1x15FT, 1 pouce x 15 pieds (25 mm x 4,6 m), 50 par carton

Réf.: 7000031348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000031348
    EAN / GTIN 30054007150412
    Réf. fabricant 7000031348
    Article hors catalogue L01310 1666

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Argent
    Réglage sans plis sur tous les profils
    Longueur totale: 4.6 m
    Largeur totale: 25.4 mm

    Description:

    Le ruban de blindage électrique Scotch® 24 est un maillage de blindage entièrement métallique, plat et à mailles lâches, compatible avec les isolants des câbles électriques et tous les matériaux d'épissures et de terminaisons à haute tension.

    Caractéristique(s):

    Très flexible
    Adaptation sans plis à tous les profils
    Excellent pour la réalisation d'écrans concentriques
    Emballage en gros, 50 pièces par carton