Scotch® 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 50mm x 33m ep: 0,25mm

Réf.: 7000031346
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000031346
EAN / GTIN 50054007100671
Réf. fabricant 7000031346
Article hors catalogue L01310 1120
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Couleur du produit : noir
Insert de température large. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -10°C à 60°C selon VDE.
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 50 mm
Ignifugé selon la norme UL 510

Description:

Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

Caractéristique(s):

Le ruban épais offre une résistance mécanique et une résistance à l'abrasion accrues.
Convient aux applications particulièrement exigeantes, telles que l'isolation des barres omnibus, le câblage, la réparation des gaines de câbles, l'étanchéité des éléments de connexion.
Adaptable et résistant à des températures négatives jusqu'à -10 °C
Il se caractérise par une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et à diverses conditions climatiques (y compris les rayons UV).
Certifié selon UL, CSA et VDE

Remarque(s):

Convient pour toutes les applications à fortes contraintes, y compris l'isolation des jeux de barres, la réparation des gaines de câbles et le scellement des connecteurs.