Scotch® 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 38mm x 33m ep: 0,25mm

Réf.: 7000031345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000031345
    EAN / GTIN 50054007100596
    Réf. fabricant 7000031345
    Article hors catalogue L01310 1372

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Large utilisation de la température. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -10°C à 60°C selon VDE
    Longueur totale: 32.9 m
    Largeur totale: 38 mm
    Ignifuge conforme à UL 510

    Description:

    Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

    Caractéristique(s):

    Le ruban épais offre une résistance mécanique et une résistance à l'abrasion accrues
    Convient pour les applications particulièrement exigeantes, telles que l'isolation des barres omnibus, le câblage, la réparation des gaines de câbles, l'étanchéité des éléments de connexion
    Adaptable et résiste à des températures négatives jusqu'à -10 °C
    Il se caractérise par une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux bases, aux acides, à la corrosion et à diverses conditions climatiques (y compris les rayons UV).
    Ignifugé selon UL 510
    Certifié selon UL, CSA et VDE

    Remarque(s):

    Convient pour l'isolation, la protection ou la réparation de gaines de câbles et l'étanchéité des connecteurs.