Masque pour fumée de soudage 3M™, FFP2, avec valve, 9928

Réf.: 7000030031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 80 Unité
  • Etapes de la commande : 80 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Masques à filtres à particules

Identification et classification

Référence article 7000030031
EAN / GTIN 50051131174660
Réf. fabricant 7000030031
Article hors catalogue L01110 194
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3 fiable et efficace contre les poussières, les brouillards, les vapeurs organiques, les gaz acides, l'ozone (FNP 10), le fluorure d'hydrogène avec les masques antipoussière spécialisés 3M™. Ils sont dotés d'une couche de charbon actif qui atténue les odeurs désagréables et sont idéaux pour les environnements de travail de soudage ou de tri des déchets. Notre conception légère en forme de coque est robuste et résistante à l'écrasement, et la forme convexe, le joint facial intérieur souple, la barrette nasale et la double lanière vous procurent un ajustement confortable sur une vaste gamme de formes de visage. Les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.

Avantage(s):

  • Assure une protection FFP1 (FNP 4), FFP2 (FNP 12) et FFP3 (FNP 50) contre les poussières et les brouillards
  • La couche de charbon actif protège contre les odeurs désagréables et, sur certains modèles, les faibles niveaux de vapeurs organiques, de gaz acides et d'ozone (FNP 10)
  • La forme convexe, la barrette nasale et la double sangle permettent un ajustement confortable sur une multitude de formes de visage
  • Légers, les modèles en forme de coque sont robustes et résistants à l'écrasement
  • Les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : jaune pour FFP1, bleu pour FFP2 et rouge pour FFP3
  • Bon ajustement sur une large gamme de tailles de visage grâce à la forme convexe, à la barrette nasale et à la conception à double sangle
  • Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M

Recommandation(s):

  • Applications de soudage