• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ 5451, Brun, 51 mm x 33 m

Réf.: 7000029153
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000029153
EAN / GTIN 50021200161549
Réf. fabricant 7000029153
Article hors catalogue L01310 590

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Fonctionnent là où les autres rubans adhésifs abandonnent
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

Le ruban tissus de verre 3M™ PTFE 5451 est un ruban tissus de thermo soudage offrant une grande résistance polytetrafluoroethylene d'épaisseur 0.14mm.

Caractéristique(s):

Bonne résistance à l'humidité
Bonne résistance en température de -70 à 205 C°
Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes
Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage

Remarque(s):

Sur des rouleaux de transport et de convoyage dans des installations de cuisson ou dans des installations d'emballage et des appareils de soudage de films plastiques
Revêtement de surfaces nécessitant des propriétés de glissement et une résistance thermique, chimique et mécanique élevée.