Exécution:
Couleur du produit: Gris
Excellente résistance aux produits chimiques
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 51 mm
Hauteur totale: 0.1 mm
Description:
Le ruban 5480 PTFE est composé d’un support film Téflon™ calandré qui lui donne une bonne conformabilité pour habiller des cylindres. Epaisseur 0.11mm.
Caractéristique(s):
Bonne tenue en température de -50 à 205 C°
Réduit la friction, contribue à réduire les bruits.
Il est conformable et résiste aux produits chimiques.
Les Rubans Film plats PTFE 3M™ sont plus adaptables que les rubans film PTFE extrudés typiques
Résistance aux hautes températures (jusqu'à 260 °C)
Très élastique et donc bien adapté pour une utilisation sur des surfaces sphériques
Remarque(s):
Revêtement de cylindres, rouleaux, bandes transporteuses, dispositifs d'emballage et de soudage
Spécialement adapté à l'équipement d'extrudeuses PE