Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 361, Blanc, 610 mm x 55 m, 0.17 mm

Réf.: 7000029149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000029149
EAN / GTIN 00051115118760
Réf. fabricant 7000029149
Article hors catalogue L01310 1251

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Convient à l'utilisation dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et de la construction navale, à des fins militaires, pour la couverture de toit et dans les véhicules spéciaux
Longueur totale: 54.86 m
Largeur totale: 609.6 mm
Pour l'étanchéité durable des conduites et des chambres à haute température

Description:

Le ruban 361 est un ruban adhésif tissus de verre. Adhésif silicone, épaisseur 0,19mm.

Caractéristique(s):

Adhésion élevée, Support résistant à l'abrasion// Adhésion élevée, Support résistant à l'abrasion
Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud// Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud
Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)// Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)
Présentation boîte// Présentation boîte
Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
Adhésif silicone thermodurcissable// adhésif silicone thermodurcissable

Remarque(s):

Étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
Jointage de tissus et de surfaces texturées
Étanchéité des panneaux aéronautiques
Support de soudage
Protection de harnais de câbles
Utilisation pour le jointage, le sertissage et le scellement de panneaux de tissu

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop