• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif polyéthylène 3M™ UHMW 5423, Transparent, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm

Réf.: 7000029136
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000029136
EAN / GTIN 50021200144573
Réf. fabricant 7000029136

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 16.45 m
Largeur totale: 101.6 mm
Réduction du bruit

Description:

Le ruban 3M™ UHMW Polyéthylène 5423 transparent est doté d'un adhésif caoutchouc et d'un protecteur papier. Version plus épaisse du 5421.

Caractéristique(s):

Autolubrifiant// Autolubrifiant
Faible coefficient de frottement pour un effet de glissement entre les surfaces// Faible coefficient de frottement pour un effet de glissement entre les surfaces
Usage général// Usage général
Convient à des températures de -30C° à 105 C°// Convient à des températures de -30C° à 105 C°
Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics// Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes// La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée// résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection// bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection
Capacité de glisse extrêmement élevée// capacité de glisse extrêmement élevée

Remarque(s):

Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage