Ruban adhésif de cerclage Scotch® 8898, Bleu, 18 mm x 55 m

Réf.: 7000028946
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028946
EAN / GTIN 50021200423005
Réf. fabricant 7000028946
Article hors catalogue L01310 569

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Peut être retiré sans laisser de traces sur une multitude de supports
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 18 mm

Description:

Le ruban adhésif 8898 est un ruban de maintien et de cerclage. Il adhère fermement sur de nombreuses surfaces et s'enlève sans laisser de résidu d'adhésif.

Caractéristique(s):

Haute résistance à l'abrasion et à l'humidité
S'enlève sans laisser de traces sur un grand nombre de supports
Approuvé par la FDA
Conçu pour la fixation de tablettes, d'étagères, de portes, de conduites et d'autres pièces à usiner

Remarque(s):

Spécialement conçu comme ruban adhésif de fixation dans le domaine des produits blancs, ainsi que pour l'industrie électronique
Pour la mise en faisceau, la fixation et le renforcement