• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif toilé grande résistance 3M™ 3939, Argent, 48 mm x 55 m

Réf.: 7000028933
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028933
EAN / GTIN 50051131069751
Réf. fabricant 7000028933
Article hors catalogue L01310 470

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Résistant à l'eau
Longueur totale: 54.8 m
Largeur totale: 48 mm

Description:

Le Ruban adhésif toilé grande résistance 3M™ 3939 possède une résistance à la traction et une adhésion pour le jointage, le masquage, la réparation, la manipulation de feuilles de polyéthylène, l'étanchéité des tuyaux en PVC, et une multitude d'autres applications industrielles.

Caractéristique(s):

Ruban toilé de qualité industriel pour l'épissage, le masquage, la réparation, l'étanchéité et le jointage
Haute résistance à la traction pour une prise sûre avec tension
L'adhésif en caoutchouc épais colle à la plupart des surfaces rugueuses et lisses pour une étanchéité parfaite
La surface en polyéthylène argent résiste à l'usure, l'abrasion et à l'eau
C'est un bon choix pour la suspension de textiles enduits de polyéthylène pour des activités de confinement