• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif vinyle 3M™ 470, Beige, 50.8 mm x 33 m

Réf.: 7000028889
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028889
EAN / GTIN 50021200856179
Réf. fabricant 7000028889
Article hors catalogue L01310 551

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Imprimable par transfert thermique
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 50.8 mm
Extrêmement résistant aux produits chimiques

Description:

Le 470 est un ruban avec support vinyle , adhésif caoutchouc, couleur beige. Epaisseur 0.18 mm.

Caractéristique(s):

Particulièrement conformable, résistant l'abrasion et très résistants à la plupart des produits chimiques utilisés en galvanoplastie.
Il peut être utilisé pour du banderolage, du masquage et rapiéçage de surfaces irrégulières.
Le ruban 470 est conforme à la spécification HH-T-0025 amendement 2.
Présentation boîte
Haute résistance à l'abrasion et flexibilité

Remarque(s):

Masquage de surfaces pendant la galvanisation