Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Adhésif acrylate repositionnable / adhésif acrylate pour fixation permanente
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 12 mm
Repositionnabilité (effet de note collante)
Description:
Le 928 est un ruban double face pour système ATG. Il est caractérisé par un support non tissé et un adhésif différencié : haute adhésion / Post-it™ .
Caractéristique(s):
Ruban adhésif double face fin avec support// Ruban adhésif double face fin avec support
Adhésif acrylique repositionnable / Adhésif acrylique pour fixation permanente// Adhésif acrylique repositionnable / Adhésif acrylique pour fixation permanente
Réduction des coûts grâce à la réutilisation// Réduction des coûts grâce à la réutilisation
Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
Repositionnabilité (effet post-it)// Repositionnabilité (effet post-it)
Côté faiblement adhérent pouvant être enlevé sans laisser de traces sur de nombreuses surfaces lisses et solides// Côté faiblement adhérent pouvant être enlevé sans laisser de traces sur de nombreuses surfaces lisses et solides
Deux adhésifs de différents niveaux d'adhérence sur les deux faces// Deux adhésifs de différents niveaux d'adhérence sur les deux faces
Remarque(s):
Fixation de matériaux fins et légers comme le papier ou le carton
Convient pour le matériel publicitaire et de promotion des ventes, les documents de planification et de présentation interchangeables
Pour les sachets ou enveloppes refermables
Pour la fixation d'étiquettes détachables