Ruban adhésif aluminium fibre de verre haute température 3M™ 363, Argent, 51 mm x 33 m

Réf.: 7000028867
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028867
EAN / GTIN 50021200172958
Réf. fabricant 7000028867
Article hors catalogue L01310 37

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Laminée avec une feuille d'aluminium, la 3M™ offre une très bonne réflexion de la chaleur rayonnante.
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 50.8 mm
Performance fiable à long terme dans des domaines d'utilisation à températures extrêmes

Description:

Le ruban 363 est un ruban aluminisé renforcé tissus de verre qui résiste aux hautes températures et réflechit la chaleur.

Caractéristique(s):

Uilisé pour la protection de câbles ou d'autres éléments dans le domaine de l'industrie ou de l'aéronautique.
Excellente résistance à la traction, conformable
Adhère aux surfaces siliconées
Résiste aux flammes, aux UV, à l'humidité et dégradations chimiques.
Présentation boîte

Remarque(s):

Blindage et mise en faisceau de faisceaux de câbles, etc.
Applications à haute température, même sur des surfaces irrégulières