Ruban adhésif vinyle 3M™ 471, Vert, 51 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000028855
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028855
EAN / GTIN 50021200043135
Réf. fabricant 7000028855
Article hors catalogue L01310 196

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Bonne adaptabilité
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 50.8 mm
Hauteur totale: 0.1 mm

Description:

Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).

Caractéristique(s):

Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.// Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.
Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces// Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien// Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
Existe dans de nombreux coloris et dimensions// Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants
Masquage extrêmement facile dans les courbes serrées// masquage extrêmement facile dans les courbes serrées
Masquage facile même sur des surfaces inégales// masquage léger même sur des surfaces inégales

Remarque(s):

marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop