Exécution:
Couleur du produit: Rouge
Bonne adaptabilité
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 50.8 mm
Hauteur totale: 0.1 mm
Description:
Le ruban 471 est constitué d'un support vinyle teinté dans la masse et d'un adhésif caoutchouc. Epaisseur 0.13 mm. Existe en plusieurs coloris (noir, bleu, marron, vert, gris, rouge, jaune, blanc).
Caractéristique(s):
Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.// Pour marquage au sols, codage couleur, décoration, étanchéification ou masquage.
Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces// Application simple et rapide sur une grande variété de surfaces
Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien// Enlèvement simple sans transfert d'adhésif pour réduire l'entretien
Existe dans de nombreux coloris et dimensions// Existe dans de nombreux coloris et dimensions
Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)// Disponible en plusieurs couleurs distinctes (jaune, blanc, rouge, noir, marron, vert, orange, violet, bleu et transparent)
Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives// Disponible dans une grande variété de couleurs et de tailles vives
Bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc// bonne adhérence également sur les surfaces peintes, le verre et le caoutchouc
Bords de peinture tranchants// bords de peinture tranchants
Masquage extrêmement facile dans les courbes serrées// masquage extrêmement facile dans les courbes serrées
Masquage facile même sur des surfaces inégales// masquage léger même sur des surfaces inégales
Remarque(s):
marquage de voies et de sécurité
Balisage d'équipements
Codage couleur de tuyauterie, outils, instruments, etc.
Permet de protéger les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes