Ruban adhésif polyester 3M™ 850, Rouge, 25,4 mm x 66 m

Réf.: 7000028669
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000028669
    EAN / GTIN 50021200035734
    Réf. fabricant 7000028669
    Article hors catalogue L01310 1885

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Rouge
    Disponible en transparent et en différentes couleurs
    Longueur totale: 65.8 m
    Largeur totale: 2.5 cm
    Bonne adhérence immédiate, excellent pouvoir adhésif final

    Description:

    Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.

    Caractéristique(s):

    Transparence, visible et facilement détectable
    Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.
    Divers coloris disponibles.
    La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
    Très bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants

    Remarque(s):

    Couvrir
    Fixation
    Décoration
    Isoler
    Usage d'étiquetage
    Protéger
    Épissure
    Renforcer