Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 75 mm, Grain S Super fin, Gris

Réf.: 7000028501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028501
EAN / GTIN 50048011055294
Réf. fabricant 7000028501
Article hors catalogue Z5E430 05529

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Disque en non-tissé adaptable avec système de changement rapide Roloc™ pour de meilleurs résultats de ponçage
Qualité de surface constante grâce à une structure ouverte qui ne s'encrasse pas et reste froide
Excellents résultats de surface
Ne modifie pas la géométrie de la pièce à usiner

Description:

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ combine un disque non tissé durable avec le système efficace de fixation à remplacement rapide Roloc pour un nettoyage, une finition, une rectification et un ébavurage efficaces. Ces disques utilisent une fibre non tissée qui épouse parfaitement les surfaces irrégulières.

Caractéristique(s):

Disque en non-tissé robuste pour l'ébavurage et la finition agressifs
Disque non tissé adaptable avec système de changement rapide Roloc™ pour des résultats de ponçage optimaux

Remarque(s):

Réduction des rugosités, élimination des couleurs de ternissement, lissage des surfaces, travaux de nettoyage et d'ébavurage légers.