• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXL Roue d'ébavurage Scotch-Brite™, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 8A MED

Réf.: 7000028481
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028481
EAN / GTIN 50048011136221
Réf. fabricant 7000028481

Description

Exécution:

Disque non tissé enroulé en matériau ″EXL″
Usinage facile des pièces à usiner profilées
Non-tissé d'ébarbage perfectionné
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie de l'outil
Finition uniforme et reproductible

Description:

Roue d'ébavurage compressée, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin. Existe en diamètres 25, 50, 76, 100, 150 et 200 et en épaisseur 6, 13 et 25.

Caractéristique(s):

Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation
Finition uniforme et reproductible

Remarque(s):

Attention : le sens de défilement doit être respecté !
Ébavurage de tiges d'arbres et de pistons avant chromage dur
Ébavurage d'aubes de turbines, de pièces plates estampées, de guide-fils et de pièces de machines
Ébavurage de roues dentées, de pièces moulées sous pression et de pièces moulées par injection, de pièces automobiles (par ex. segments de piston, pistons)
Lignes de séparation sur des pièces moulées et pressées