• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque compact Scotch-Brite™ CP-UW, 50,8 mm, 12,7 mm, 6,35 mm, dureté 7, grain A, medium

Réf.: 7000028477
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028477
EAN / GTIN 50048011037184
Réf. fabricant 7000028477

Description

Exécution:

Autres dimensions disponibles sur demande
Produit une finition dense, marquée et mate
Construction multicouche en fibres non tissées comprimées
Densité très élevée des grains abrasifs
Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès

Description:

La roue compressée de coupe et de polissage Scotch-Brite™ est une roue compressée robuste à couches étroitement serrées disponible dans des densités moyennes à élevées. Nos roues constituent un excellent point de départ pour les tâches nécessitant de petits diamètres et des largeurs étroites.

Caractéristique(s):

Concentration élevée de minéral abrasif garantissant une coupe rapide et produisant en permanence une finition brillante tout au long de la durée de vie de la roue
Structure flexible, non tissée procurant une action abrasive contrôlée qui contribue à prévenir l'abrasion ou les rayures
Construction compressée à plusieurs couches étroitement liées pouvant fonctionner dans les sens horaire et anti-horaire
Matériau Scotch-Brite™ résistant à l'encrassement et s'usant de manière uniforme, pour une coupe régulière
Finition uniforme
Aucune déviation dans l'image de surface
Gagnez du temps et de l'argent
Image à lignes denses
Usinage facile des plus petits rayons et contours
Utilisation sur les machines à grande vitesse
Distribution uniforme des grains

Remarque(s):

Pour des applications exigeantes de rectification, de finition et d'ébavurage sur des métaux plus durs, tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone et les alliages riches en nickel