• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue de finition MU Scotch-Brite™, 152 mm x 50.8 mm x 25.4 mm, 2S FIN,

Réf.: 7000028446
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Cylindres abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028446
EAN / GTIN 50048011131783
Réf. fabricant 7000028446
Article hors catalogue Z5E430 MU-WL2SFIN

Description

Exécution:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Description:

La meule de multi-finition Scotch-Brite™ est une meule à structure complexe de densité légère qui présente différents grains de minéraux. Nos meules sont conçues pour le nettoyage et la finition efficaces des métaux, notamment l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton et le cuivre.

Caractéristique(s):

Grain uniforme pour la finition sur l'acier inoxydable et les métaux ferreux et non ferreux
Très grande conformabilité pour une finition homogène sur des surfaces profilées, incurvées et autres
Agressivité modérée et densité inférieure pour des résultats homogènes sur toute la durée de vie de la meule
Structure complexe pour une meule équilibrée et au fonctionnement fluide sur toute sa durée de vie
Toile aérée non tissée résistant à l'échauffement et garantissant un impact moindre sur les matériaux thermosensibles

Remarque(s):

Pour le nettoyage et la finition d'un éventail de métaux, tels que l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton et le cuivre