Cale 3M™ Stikit™ Sanding Block, 63 x 125 mm, Rigide, Rouge

Réf.: 7000028350
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Blocs à poncer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000028350
    EAN / GTIN 50051144452038
    Réf. fabricant 7000028350
    Article hors catalogue L51710 677

    Description

    Exécution:

    Longueur totale: 6.35 cm
    Largeur totale: 63.5 mm
    Hauteur totale: 1.27 cm

    Description:

    La cale est conçue pour être utilisée en association avec les rouleaux Stikit 3M™.

    Caractéristique(s):

    Répartit uniformément la pression et permet un meilleur contrôle
    Meilleurs résultats avec moins d'efforts que le ponçage à la main
    Utilisation pratique dans de nombreuses applications

    Remarque(s):

    Se usan para una amplia variedad de tareas rutinarias de lijado