• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Hookit™ Bloc Manuel pour Disque Abrasif, Jaune, Ø 76 mm

Réf.: 7000028331
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028331
EAN / GTIN 50051111557667
Réf. fabricant 7000028331
Article hors catalogue L51710 3

Description

Exécution:

Bloc de ponçage manuel flexible
Permet d'appliquer un enduit dans des endroits difficiles d'accès
Longueur totale: 31.5 cm
Largeur totale: 21.34 cm

Description:

Cale manuelle caoutchouc à pince pour feuilles abrasives

Caractéristique(s):

Permet la bâche pour le masticage, même dans les endroits difficiles d'accès
Idéal pour les applications de préparation à la peinture

Remarque(s):

S'utilise avec les disques abrasifs Hookit™ de 76 mm.