• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support film 268XA 3M™ Trizact™ Hookit™ 268XA, 127 mm x NH, A35

Réf.: 7000028185
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque double-face

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028185
EAN / GTIN 50051141274879
Réf. fabricant 7000028185
Article hors catalogue L51710 1737

Description

Exécution:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Description:

Le disque film 268XA 3M™ Trizact™ Hookit™ 268XA est doté de la technologie de microréplication sur support film et du système de fixation auto-agrippant Hookit. Nos disques 268XA peuvent être utilisés humides ou à sec et réutilisés pendant toute leur durée de vie.

Caractéristique(s):

Les abrasifs 3M™ Trizact™ sont affûtés dès le début et demeurent affûtés, ce qui permet d'obtenir des finitions plus prévisibles et de meilleurs résultats, plus réguliers.
Créer un niveau de brillant éclatant pour la réparation des défauts du verre la finition des surfaces solides
Les pyramides abrasives de la taille du micron produisent une finition au brillant éclatant
À utiliser sur des mini ponceuses orbitales spéciales pour produire une finition prête au polissage
Obtenez des finitions plus fines par rapport à des abrasifs papier et à support film

Remarque(s):

À utiliser pour des surfaces solides, des couches de finition et pour répondre à la plupart des exigences en matière de finition et de traitement