• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleau de film de microfinition 3M™ 472L, 101,6 mm x 45,72 m, 5 mil, Alox, 40 microns, ASO, 76,2 mm, âme en plastique avec rainures de clavette

Réf.: 7000028161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028161
EAN / GTIN 50051111497925
Réf. fabricant 7000028161

Description

Exécution:

Diffusion électrostatique
Marquage de couleur
Longueur totale: 45.75 m
Largeur totale: 101.6 mm
Productivité élevée

Description:

Pour les exigences les plus élevées sur la qualité de surface des pièces en métal non ferreux et en plastique, lorsqu'un motif de meulage plus agressif et un type de grain plus dur que l'oxyde d'aluminium est requis.

Caractéristique(s):

Marquage par couleur
Support filmogène homogène, non compressible et de haute précision
Liaison entièrement en résine synthétique
Qualité de surface précise et déterminable
Qualité de surface reproductible
Finition plus uniforme
Grande facilité de coupe
Meilleure qualité de surface
Surface de référence claire
Référence claire

Remarque(s):

Pour un ponçage plus agressif et un type de grain plus dur que l'oxyde d'aluminium
Pour les exigences les plus élevées en matière de qualité de surface pour les pièces en métal non ferreux et en plastique.