• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif de finition sur film polyester 3M™ Trizact™ Hookit™ 466LA, Gris, 35 mm, A5

Réf.: 7000028142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2000 Pièces
  • Etapes de la commande : 2000 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque double-face

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028142
EAN / GTIN 50051141205118
Réf. fabricant 7000028142

Description

Exécution:

Structure tridimensionnelle
Résistant aux émulsions
Support de film à haute résistance à la traction
Poids minéral plus élevé
Support de film homogène de haute précision

Description:

Le rouleau de disques support film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ est doté de notre Clean Sanding technologie de microréplication : des particules de carbure de silicium calibrées en micron sont disposées en petites pyramides de minéral abrasif, puis encollées sur un endos polyester incompressible.

Caractéristique(s):

Utilisez les abrasifs de microréplication 3M™ Trizact™ tranchants pour des finitions prévisibles et homogènes
Disponible sous forme de rouleaux particulièrement pratiques
Particulièrement efficaces avec les miniponceuses et ponceuses orbitales
Effectuez des réparations rapides et efficaces
Hookit™ (escalade)
Résistance à l’eau
Coûts réduits
Pas de défaillance
Qualité de surface reproductible
Moins de changements d’outil
Gagnez du temps et de l'argent

Remarque(s):

Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d’automobiles
Utilisez avec une ponceuse ou une miniponceuse orbitale, pour une finition prépolissage