• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Film de protection de visière 3M™ S / M pour cagoules légères jetables (S133, S333, S433, S533)

Réf.: 7000027993
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Unité de ventilation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000027993
EAN / GTIN 04046719252220
Réf. fabricant 7000027993
Article hors catalogue L01140 98

Description

Exécution:

Accessoires pour cagoules légères 3M™ Versaflo™ Premium de la série S (S133, S333, S433 et S533)
Size: Small
Économie de coûts grâce à la durée de vie prolongée de la visière

Description:

Film de protection transparent jetable pour visière est à utiliser avec les coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S version harnais standard de taille S/M . Il protège la visière des contaminants et des rayures. Ce film autocollant s'applique et se retire facilement.

Caractéristique(s):

Film de protection transparent jetable pour visière est à utiliser avec les coiffes et cagoules 3M™ Versaflo™ série S version harnais standard
Film pour petite taille S/M
Ce film autocollant s'applique et se retire facilement.
Il protège la visière des contaminants et des rayures.

Remarque(s):

Use with 3M™ Versaflo™ S-133S, S-333SG, S-433S and S-533S head covers and hoods