Exécution:
Couleur du produit: Noir
Rigidité diélectrique électrique élevée
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 1219 mm
Particulièrement résistant au « marquage »
Description:
Le ruban 3M™ 1350 est un ruban électrique isolant sur film polyester, certifié retardateur de flamme conformément à l'UL 510. Il se compose de matériaux qui sont représentés dans de nombreux systèmes d'isolation reconnus UL et est certifié pour une température UL de 130 °C. Il offre également une excellente résistance au marquage et aux solvants et une bonne prise humide. Il se déroule de manière lisse et homogène et convient à une utilisation sur des équipements automatisés.
Caractéristique(s):
Épaisseur du film disponible en 2 versions : 1 mil et 2 mil
Imprimable
Résiste aux solvants sans durcissement à la chaleur
Excellente durée de stockage
Propriétés ignifuges reconnues par UL
Certifié UL classe 130 °C/CSA
Haute résistance aux solvants et aux produits chimiques
Ignifugé selon UL® 510
Certification UL® classe B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Support : film polyester
Remarque(s):
Fixation de fils de raccordement et positionnement
Revêtement de bande de couverture pour bobines et condensateurs
Isolation des noyaux et des couches ainsi que gommage final des petits transformateurs
Enroulement et isolation de bobines et de fils métalliques