Exécution:
Couleur du produit: Translucide
Adhésion extrêmement élevée
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 508 mm
Hauteur totale: 2 mm
Description:
Le ruban d'étanchéité 4412N adhère instantanément sur les métaux, assurant ainsi une étanchéité parfaite de vos pièces en recouvrement ou des éléments assemblés mécaniquement. Epaisseur 2 mm
Caractéristique(s):
Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées// Très bonne résistance à la plupart des solvants industriels ainsi qu'à l'exposition aux températures élevées
Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.// Tack élevé ce qui permet un assemblage immédiat au contact de la surface, sans temps de séchage, ni de coulure. Pas besoin de nettoyer.
Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis// Ruban conformable créant un joint efficace sur les contours, arêtes, rivets et têtes de vis
Peut être peint, apparence propre// Peut être peint, apparence propre
Peut être peint, se fond avec les surfaces adjacentes
Tient solidement au soleil, à la pluie, à la neige, aux températures extrêmes et à l'abrasion
Viscoélastique Colle// viscoélastique Colle
Étanche// étanche
Réduction du post-traitement// réduction du post-traitement
Traitement rapide et facile// traitement rapide et facile
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Simple, propre et rapide// simple, propre et rapide
Remarque(s):
Utilisé pour les applications d'étanchéité délicates comme les joints, les raccords ou les trous
Étanchéité des toits de camions
Étanchéité des puits de lumière
Étanchéité des portes et des fenêtres
Liaison entre le toit et les garnitures