• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scotch-Brite™ Brosse sur tige de 6mm Radial Bristle BB-ZB, TC, Bleu, Ø 150 mm x 13 mm x 25 mm, P400,, avec adaptateur

Réf.: 7000021284
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Réf. fabricant 7000021284
Article hors catalogue L51710 15

Description

Exécution:

Variante la plus flexible avec des poils en forme de C (type C) pour les pièces particulièrement exigeantes
Pour les applications dans les zones difficiles d'accès
Idéal pour les applications de nettoyage et d'ébavurage léger
Largeur totale: 11.1125 mm
Brosse entièrement en plastique mélangée à des grains de céramique

Description:

La brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ utilise notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™, d'oxyde d'aluminium et de poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques. Ces brosses conservent leur abrasivité durant toute leur durée de vie.

Caractéristique(s):

Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie
A utiliser sur un système robotisé, un touret, une meuleuse droite ou un arbre flexible

Remarque(s):

Utilisation sur une installation robotisée, un chevalet de ponçage, une meuleuse droite ou un arbre flexible
Nettoyage, décapage de la peinture, ébavurage, surfaçage sur presque tous les matériaux
Spécialement pour les surfaces à forts contours