Feutre de polissage 3M™ Finesse-it™, rouge / blanc, 76,2 mm, dur

Réf.: 7000016905
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièces
  • Etapes de la commande : 500 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Eponge à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000016905
EAN / GTIN 53134375382873
Réf. fabricant 7000016905
Article hors catalogue L51710 465
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

100% viscose
Imprégnation chimique
système d'accrochage Hookit
Sans impuretés
Performance uniforme

Description:

Éliminez les défauts, les rayures de ponçage et les marques de tourbillon avec le tampon à polir 3M™ Finesse-it™ - rouge/blanc. Disponibles en diamètres 76,2 mm et 127 mm, nos tampons de polissage sont livrés avec un accessoire 3M Hookit™ pour appliquer les produits de polissage 3M Finesse-it sur divers types de vernis à l'aide de polisseuses et de polisseurs rotatifs ou orbitaux aléatoires.Obtenez les meilleurs résultats sur le tampon de 76,2 mm en tournant entre 3 000 et 6 000 tr/min sur une polisseuse rotative ou entre 10 000 et 12 000 tr/min sur une polisseuse orbitale aléatoire. Le tampon de 127 mm doit être utilisé entre 3 000 et 6 000 tr/min sur une polisseuse rotative ou entre 10 000 et 12 000 tr/min sur une polisseuse orbitale aléatoire. Ce tampon contient le système de fixation 3M Hookit pour un montage et un démontage rapides du tampon, ainsi que pour le maintenir en place pendant l'utilisation. Ce tampon de polissage se fixe rapidement et fermement à un tampon de disque de secours à crochets (vendu séparément) sur les outils rotatifs ou orbitaux aléatoires, se retire facilement et peut être réutilisé pendant toute la durée de vie du tampon.Les produits 3M Finesse-it sont des composés et des polis spécialement conçus pour être utilisés sur les peintures d'origine et les peintures de finition cuites au four. Ils éliminent les rayures de sable, les défauts et les marques de tourbillon sur une variété de surfaces peintes. Les produits 3M Finesse-it font partie intégrante du système de polissage que nous recommandons pour réparer les défauts de surface sur les couches transparentes, le bois laqué, les surfaces solides, l'enduit gélifié, la peinture en poudre, la peinture industrielle, l'acrylique et le verre.

Caractéristique(s):

Système de fermeture auto-agrippante´ Hookit
Puissance régulière
Finition uniforme
Fixation sûre
Processus stable
Gain de temps
Ancrage solide
Faible dégagement de chaleur
Dureté constante

Remarque(s):

Remove sand scratches and swirl marks
Use to apply 3M™ Finesse-it™ polishes specially developed to achieve satin, semi-gloss or high gloss finishes