Casque de sécurité 3M™ G3000 G30CUW en blanc, ventilé, avec uvicator, pinlock et bandeau en plastique

Réf.: 7000009698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Casques de chantier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000009698
    EAN / GTIN 04046719272549
    Réf. fabricant 7000009698
    Article hors catalogue L01110 44

    Description

    Exécution:

    Marque : 3M™
    couleur du produit : blanc
    Très haute sécurité;Confortable & agréable;Ajustement étanche;Hygiénique;Fixation facile d'autres EPI
    Confortable & agréable
    ETIM Class 8.0 : EC002100

    Description:

    Le G3000CUV-VI est notre casque 3M™ blanc équipé d'orifices de ventilation répartis sur une grande surface et d'un bandeau en plastique pour plus de confort. Il dispose d'une suspension à stries, et offre un design légèrement arrondi avec une visière courte et un disque à capteur 3M™ Uvicator™ qui indique quand votre casque a été surexposé aux rayonnements UV.

    Caractéristique(s):

    Casque de protection pour des conditions d'application défavorables, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
    Le capteur 3M™ Uvicator™ vous informe lorsque votre casque de protection a été exposé à des rayons UV excessifs et doit être remplacé.
    Le design légèrement arrondi évite de se prendre les pieds dans les câbles ou les branches.
    Les trous d'aération sont répartis sur une large zone et assurent un meilleur confort grâce à un débit d'air maximal.
    Le harnais de tête peut être tourné à 180° pour permettre un meilleur champ de vision lors de travaux dans des espaces confinés.
    L'écran court permet une meilleure vision vers le haut

    Remarque(s):

    Construction, agriculture